Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Microlance 3 Sonderkanüle 0,5x16 mm 25 G orange 100 Stück Kanüle zum Einmalgebrauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367370
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 300600
EAN/GTIN:
     30382903006008
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

BD Microlance 3 Sonderkanülen

Silikonbeschichtete Injektionskanüle mit dreifachem Facettenschliff 

Spezifikationen zu BD Microlance 3 Kanülen 

  • Oberfläche ultraschallpoliert, feindosiert mit Silikon beschichtet
  • Einmalkanüle mit Ansatz Luer-/Luer-Lock
  • Kunststoffansatz transparent farbcodiert
  • Material latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
  • Kanüle 35G 5/8", Außen-Ø 0,5mm, Länge 16mm, subkutan/intramuskulär, Farbcode orange, Standardschliff
  • Liefereinheit 100 Stück BD Microlance 3 Sonderkanüle steril einzeln verpackt 


Weitere Informationen:
Maße:
0,50 x 16 mm
Farbe:
orange
Größe:
25 G
PZN:
03087125
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,5x16mm, einmalkanüle, einmalkanülen 0,8 x 16, Microlance 3, Sonderkanüle, Einweg-Kanüle, Einmalgebrauch, Spritzen, Injektion, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
essity
7929705
ab € 6,57*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,93*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.