Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mölnlycke Abdecktücher 3-lagig 50x75cm 40 Stück Einweg-OP-Abdeckungen, 3-lagig, 50x75 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-398322
Hersteller:
     Mölnlycke
Herst.-Nr.:
     706300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen
Mölnlycke Abdecktücher 3-lagig

innovative Lösungen, optimale Kombination von Schutz, Funktionalität und Komfort

  • wurde entwickelt, um größtmöglichen Schutz für den Patienten sowie eine optimale Infektionskontrolle sicherzustellen
  • Multi-Lagen-Material: absolut undurchlässige Einweg OP-Abdeckmaterialien, sichere Flüssigkeitskontrolle durch absorbierende Materialien oder Flüssigkeitsauffangbeutel, um den Arbeitsbereich trocken zu halten
  • Eine absolute Keimbarriere gewährleistet einen garantierten Patientenschutz.
  • integrierten Komfortschicht bei jeder OP-Abdeckung zur zusätzlichen Steigerung des Patientenwohlbefindens
  • Faltung der Produkte für optimale Handhabung und einfache Applikation der Abdckungen
  • Europas führende Marke im Bereich Einweg OP-Abdeckungen, die heute mit einem Angebot, das die unterschiedlichsten Anforderungen in den OP-Sälen erfüllt, Standards setzt.
  • 3-lagig 
  • 50x75 cm
  • 40 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
50x75 cm
Inhalt:
40 Stück
PZN:
04703017
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, op abdecktuch, Adecktuch, OP-Abdeckmaterial, Einwegtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,98*
€ 49,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.