Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Double Competition Judo Falls grün/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410320/grün
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     4123GR
EAN/GTIN:
     4020676002456
Suchbegriffe:
Fitnessmatte
Gymnastikmatte
Sportmatte
Yogamatte

Double Competition Judo

Der Double Judo Competition Fallschutz wird vor allem auf den professionellen Kampfsport wie Karate, Teakwando, Judo und Kickboxen eingesetzt.

Produktinformationen zu Double Competition Judo

  • Farbe Grün - Rot
  • Maße 100 x 100 x 4 cm (± 1,5 mm)
  • Härtegrad 30° - 35°
  • Matte ist beidseitig verwendbar
  • Mit 4 integrierten Randstücken
  • DIN EN 1177 Fallschutz 160 cm
  • Lieferumfang 1 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
grün / rot
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Matte, ProfiGymMat Trendy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.