| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-449324 Herst.-Nr.: 35-780 EAN/GTIN: 4045504357805 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Air-Wolf Abfalllbehälter Serie Omikron II 15 Liter - Abfallbehälter mit 15 Liter Volumen
- Für Abfälle aller Art
- Mit Klappdeckel
- Mit Imbusschloss gegen Diebstahl gesichert
- Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels
- Autoklavierbar bei 121°C (außer Aluminium weiß beschichtet)
- Mit Wandhalterung, durch verdeckte Verriegelung zur Entleerung abnehmbar
- Vier-Punkt-Befestigung
- Für Aufputzmontage
- Maße (HxBxT): 417 x 274 x 213 mm
- Aluminium elxoiert
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Aluminium eloxiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standard abfalleimer, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |