Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Air-Wolf Abfallbehälter Serie Omikron II Edelstahl gebürstet 15 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-449326
Hersteller:
AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
35-782
EAN/GTIN:
4045504357829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Air-Wolf Abfalllbehälter Serie Omikron II 15 Liter
Abfallbehälter mit 15 Liter Volumen
Für Abfälle aller Art
Mit Klappdeckel
Mit Imbusschloss gegen Diebstahl gesichert
Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels
Autoklavierbar bei 121°C (außer Aluminium weiß beschichtet)
Mit Wandhalterung, durch verdeckte Verriegelung zur Entleerung abnehmbar
Vier-Punkt-Befestigung
Für Aufputzmontage
Maße (HxBxT): 417 x 274 x 213 mm
Edelstahl gebürstet
Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl gebürstet
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Hilfsmittel
... >
Lager 537
>
Reinigung, Desinfektion
>
Hygienebedarf
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
edelstahl abfallbehälter
,
Waschraumtechnik
,
Hygienebedarf
,
Hygienesysteme
,
Sanitäreinrichtung
,
Hygienetechnik
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,86*
€ 231,53*
Lager 239
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 235,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen