Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal
Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal
Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal
Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal
Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal
Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal
Hesse S+B Schaltschrankschlüssel Universal
Artikel-Nr.:
     5417B-125937
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     400172
EAN/GTIN:
     4030884001721
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
Schaltschrank-Schlüssel

Aus Zink-Druckguss. Innenvierkant 6, 7 und 8 mm, Innendreikant 9 mm, Buntbart 3 bis 5 mm, Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm und PH 2 und Kunststoffadapter 6,3 mm (1/4") und Vierkant-Heizkörper-Ventilschlüssel.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb Außenvierkant:
5; 6; 7; 8 mm
Abtrieb Außendreikant:
9 mm
Gelenk:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Breite:
72
Länge:
72
Ausführung:
Schaltschrankschlüssel
Hersteller:
S+B
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankschlüssel Universal SuB
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
480
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,57*
2 Tage
480
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 12,10*
4 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 9,47*
€ 12,24*
2 Tage
549
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 12,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,57*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 7,16*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 8,58*
Ähnlich
k.A.
877723
ab € 6,87*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.