Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 160 x 2,5 B20 Z56 Ne-n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 160 x 2,5 B20 Z56 Ne-n
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 160 x 2,5 B20 Z56 Ne-n
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 160 x 2,5 B20 Z56 Ne-n
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 160 x 2,5 B20 Z56 Ne-n
Artikel-Nr.:
     5417B-158374
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912838499
EAN/GTIN:
     4010912838499
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt NE-negativ

Für Nicht-Eisen-Metalle. Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungskappsägen mit pendelndem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Spezielle Zahnform verhindert ein Zusetzen der Zahnzwischenräume und verbessert den Spanauswurf.

Geeignet für Typ: AEG, Atlas Copco, Einhell, Fein, Felisatti, Festool, Haffner, Hanseatic, Hitachi, Holz Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Rotwerk, Ryobi, Scheer, Uniropa
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittkante geschliffen:
Nein
Nebenlöcher:
2/6/32
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
TF-negativ
Schnittbreite (b1) mm:
2,5
Bohrungs-Ø:
20 mm
Ø:
160 mm
NL:
keine
Anwendung:
Für Nicht-Eisen-Metalle, Aluminium, Kunststoff Für Gehrungskappsägen mit pendelndem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten
Bohrung:
20
Durchmesser:
160
Ausführung:
Hartmetall
geeignet für Typ:
AEG, Atlas Copco, Einhell, Fein, Felisatti, Festool, Haffner
Z:
56
Ø D:
20 mm
Form:
NE-negativ
Hersteller:
EDESSÖ
Spanwinkel:
negativ
Schnittbreite:
2,5 mm
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
56
Bohrungsdurchmesser:
20
Außendurchmesser:
160
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, HW Kreissägebl. Präzis. 160x2,5 B20 Z56 Ne-n
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 62,06*
15 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,35*
€ 62,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,94*
€ 87,41*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 76,97*
€ 95,04*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 79,77*
€ 97,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.