Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 4 t, Umfang 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 4 t, Umfang 4 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 4 t, Umfang 4 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 4 t, Umfang 4 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 4 t, Umfang 4 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 4 t, Umfang 4 m
Artikel-Nr.:
     5417B-185657
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077126974
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m
McBULL Rundschlinge nach EN 1492-1, Polyester, Einfachmantel, Tragfähigkeit 4000 kg, Kennfarbe grau, Umfangslänge 4 m, Nutzlänge 2 m
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Material:
Polyester
Tragfähigkeit direkt:
4000
Tüv/GS geprüft:
ja
Tragkraft einfach, direkt:
4000
Umfangslänge:
4
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Schlingenumfang:
4 m
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
3.200 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
8.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
4.000 kg
Umfang:
4 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
4000 kg
Schlingenbreite ca.:
60-65 mm
Hersteller:
McBull
Farbcodierung:
grau
Farbe:
grau
Tragfähigkeit umgelegt:
8000
Tragfähigkeit geschnürrt:
3200
Nutzlänge:
2 m
Ausführung:
1-fach
Tragfähigkeit:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, BTE-Rundschlinge 4000 kg, 4,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.