Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 200 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 200 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 200 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201128
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847001
EAN/GTIN:
     4317784847001
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
FORUM TORX®-Schraubendreher mit Quergriff

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze. Griffe aus hochwertigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Länge:
200
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Klingenform:
rund
Rostfrei:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge:
200
Grifform:
Quer
Kugelkopf:
Nein
Veredelung Klinge:
matt verchromt
Größe:
T 20
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
200
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
TORX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
102
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,64*
€ 9,80*
ab € 3,11*
€ 4,67*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.