Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Splintentreiber mit Hülse 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Splintentreiber mit Hülse 1,8 mm
Forum Splintentreiber mit Hülse 1,8 mm
Forum Splintentreiber mit Hülse 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203965
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853903
EAN/GTIN:
     4317784853903
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber
FORUM Splintentreiber mit Führungshülse

Schaft kordiert, zink-chromatiert. Einsatz aus Werkstoff 115 CrV 3, fein geschliffen und brüniert.

Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abgerundete Kanten:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schaftform:
rund
Kopf-Ø:
1,8 mm
Nenndurchmesser:
1,8
Besonderheit:
Führungsülse lose
Hersteller:
Forum
Veredelung:
zink-chromatiert
Länge:
88 mm
Durchmesser:
1,8 mm
Gesamtlänge:
88
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber m. Hülse 1,8 mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,84*
€ 9,80*
ab € 3,35*
€ 4,86*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.