Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifleinen Sparrolle 115 mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifleinen Sparrolle 115 mm K100
Forum Schleifleinen Sparrolle 115 mm K100
Forum Schleifleinen Sparrolle 115 mm K100
Forum Schleifleinen Sparrolle 115 mm K100
Artikel-Nr.:
     5417B-206612
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784862714
EAN/GTIN:
     4317784862714
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Forum Sparrolle, Rollenbreite 115 mm

Braunes, hochFlexibles, reißfestes Gewebe, für höchste Beanspruchung. Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Besonders zum Putzen und Polieren maschinengeschliffener Werkstücke, zum Schleifen von Formteilen, abgerundeten Werkstücken usw. in metallverarbeitenden Betrieben.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Eignung für Weichholz:
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für Hartholz:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
bedingt geeignet
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Kornart:
Korund
Anwendung:
Zur Bearbeitung von Metall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Grundpreis:
Ja
Unterlage:
Gewebe
Hersteller:
Forum
Korngröße:
100
Länge:
5 m
Breite:
115
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,82*
€ 47,36*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,53*
€ 58,02*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 44,04*
€ 58,11*
1 Tag
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 62,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.