Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Polypropylen Bindfaden 50m Color


Menge:  Knäuel  
Produktinformationen
Vormann Polypropylen Bindfaden 50m Color
Vormann Polypropylen Bindfaden 50m Color
Vormann Polypropylen Bindfaden 50m Color
Vormann Polypropylen Bindfaden 50m Color
Vormann Polypropylen Bindfaden 50m Color
Artikel-Nr.:
     5417B-209692
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     007900012AV
EAN/GTIN:
     4003984662017
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
POLYPROPYLEN BINDFADEN 50M COLOR - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Vormann
Farbe:
grün/gelb
Länge:
50
Gewicht:
540
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, paketschnur 50 meter, bindfaden, VORMANN-PP-Bindfaden Knäuel bunt 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Knäuel
1 Knäuel enthält 50 Meter (ab € 0,0234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Knäuel
€ 2,48*
€ 2,95
pro Knäuel
ab 3 Knäuel
€ 1,92*
€ 2,28
pro Knäuel
ab 10 Knäuel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Knäuel
ab 20 Knäuel
€ 1,64*
€ 1,95
pro Knäuel
ab 25 Knäuel
€ 1,56*
€ 1,86
pro Knäuel
ab 50 Knäuel
€ 1,55*
€ 1,84
pro Knäuel
ab 100 Knäuel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Knäuel
ab 500 Knäuel
€ 1,48*
€ 1,76
pro Knäuel
ab 15000 Knäuel
€ 1,17*
€ 1,39
pro Knäuel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.