Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. S chocolate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. S chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. S chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. S chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. S chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. S chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. S chocolate
Artikel-Nr.:
     5417B-320836
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     816022004
EAN/GTIN:
     4045981066030
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Herren Poloshirt Performance #816

Suchst du nach einem modernen, langlebigen Begleiter für den Arbeitsalltag?

Dann wird dich dieses Piqué-Poloshirt überzeugen.

Das Herrenpoloshirt Performance #816 ist ein besonders leistungsfähiges, funktionelles Arbeitsshirt. Durch den Mix aus Baumwolle und Polyester erzielt Hakro ein sehr pflegeleichtes und strapazierfähiges Material, welches sich angenehm auf der Haut anfühlt.

Bestelle dieses Shirt und überzeuge dich selbst von der Qualität.

Weitere Eigenschaften:
  • Nackenband
  • 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf 
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. 
  • Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.
  • Einlaufvorbehalt
  • In mehreren Farben verfügbar

Material:
Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Gewicht:
Ca. 200 g/m²

Pflegehinweise:
Waschbar bis 60°C, geeignet für Industriewäsche

Anwendungsgebiet:
Outdoor, Freizeit, Baustelle, Handwerk, Industrie, Innenbereiche, Lagerhaus, Lebensmittelverarbeitung
  

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Materialbesonderheit:
Piqué aus 50% Baumwolle und 50% Polyester
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht bleichen, auf Stufe 1 im Trockner trocknen, auf Stufe 2 bügeln, nicht chloren
Waschtemperatur:
60° C
Model:
816
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
22
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
chocolate
Größe:
S
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt s, Hakro-816 Poloshirt Performance Gr. S chocolate
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 21,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 22,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 22,21*
10 Tage
335
€ 5,90*
ab € 17,25*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,44*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 17,00*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 17,14*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,75*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,79*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,54*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,49*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,58*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,56*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 17,07*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 17,00*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,82*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.