Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPV Mülleimer Kst. 50 Liter, ohne Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPV Mülleimer Kst. 50 Liter, ohne Bügel
OPV Mülleimer Kst. 50 Liter, ohne Bügel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230228
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4052939521138
EAN/GTIN:
     4052939521138
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Mülleimer, Kunststoff • Material: aus HDPE • Unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Umwelteinflüsse • Gut entleerbar durch konische Behälterform • DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung Hinweis: Für System-Müllabfuhr.
Weitere Informationen:
Deckel:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe RAL:
grau
Füllvolumen:
50 l
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Bügel
Höhe:
710 mm
Inhalt:
50 l
Fassungsvermögen:
50 l
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 51,50*
€ 69,61*
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 71,40*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 72,20*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,01*
€ 74,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,88*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.