Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Sweater forest Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Sweater forest Gr. M
Promodoro Men’s Sweater forest Gr. M
Promodoro Men’s Sweater forest Gr. M
Promodoro Men’s Sweater forest Gr. M
Promodoro Men’s Sweater forest Gr. M
Promodoro Men’s Sweater forest Gr. M
Artikel-Nr.:
     5417B-p1256381
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5099FRZM
EAN/GTIN:
     4250484239083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Klassisches Molton-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 89% Baumwolle, 11% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeignet - breites Größenangebot von XS – 5XL - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Promodoro
Größe:
M
Farbe:
forest
Gewicht:
320 g/m²
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herren pullover, Promodoro, Men’s, Sweater, forest, Gr., M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 27,69*
3 Tage
44
€ 5,99*
ab € 20,56*
€ 27,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 27,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.