Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Doppelmantel, 1000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Doppelmantel, 1000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge Doppelmantel, 1000 kg, U: 3m, N:1,5m
Rundschlinge Doppelmantel, 1000 kg, U: 3m, N:1,5m
Artikel-Nr.:
     5417B-p13116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163883937
EAN/GTIN:
     4332163883937
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1,5 m
kranschlinge 1000kg
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Tragkraft einfach, direkt:
1000
Umfangslänge:
3
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
35 - 38 mm
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Länge:
1,5 m
Tragfähigkeit Farbcodiert:
Ja
Material:
Polyester
Tragfähigkeit direkt:
1000
Ausführung:
2-fach
Umfang:
3 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
1000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbcodierung:
violett
Farbe:
violett
Gurtbreite:
35 - 38 mm
Doppelmantelschlinge:
ja
Tragfähigkeit umgelegt:
2000
Tragfähigkeit geschnürrt:
800
Nutzlänge:
1,5 m
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1.5m, Rundschlinge doppel 1000 kg, U: 3m,N:1,5m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
542
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,94*
3 Tage
542
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,52*
7 Tage
542
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 5,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.