Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343795
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-20209
EAN/GTIN:
     5711074777761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Leichte Meterware
  • Winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Gewicht:
115 g/m²
Form:
langarm
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Größe:
5XL
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Material:
100% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 132,12*
€ 160,37*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 133,31*
€ 160,44*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,82*
€ 164,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,97*
€ 165,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,69*
€ 167,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.