Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Einlegesohle Einlage Airpower C - blau Gr. UK 14.0 / EU 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Einlegesohle Einlage Airpower C - blau Gr. UK 14.0 / EU 50
Haix Einlegesohle Einlage Airpower C - blau Gr. UK 14.0 / EU 50
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365244
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901920
EAN/GTIN:
     4044465270352
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür, dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar.
Weitere Informationen:
Größe UK:
14.0
Hersteller-Nr.:
901920
ESD:
nein
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAIX
Größe:
50
Farbe:
blau
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Haix, Einlage, Airpower, C, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.