| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367151 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457376366 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Zip-Sweater Flex-Line FLEXR
Ausführung: - 1 Brusttasche mit unsichtbarem Naht-Reißverschluss
- robuster Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe
- Untertritt mit Kinnschutz
- eng anliegender Stehkragen
- Aufhänger innen
- eingesetzte Ärmel
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 2-fädige Sweatware / 60% Baumwolle / 40% Polyester, 20/10 Garn
- Gewicht ca. 290 g/m²
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Hersteller-Nr.: | FLEXR00 | Materialbesonderheit: | 2-fädige Sweatware | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 4XL | Farbe: | kornblau | Gewicht: | 290 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |