Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Schlagbohrmaschine HP1631KX3, 710 W, incl. Zubehör 74-tlg., Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Schlagbohrmaschine HP1631KX3, 710 W, incl. Zubehör 74-tlg., Koffer
Makita Schlagbohrmaschine HP1631KX3, 710 W, incl. Zubehör 74-tlg., Koffer
Makita Schlagbohrmaschine HP1631KX3, 710 W, incl. Zubehör 74-tlg., Koffer
Makita Schlagbohrmaschine HP1631KX3, 710 W, incl. Zubehör 74-tlg., Koffer
Makita Schlagbohrmaschine HP1631KX3, 710 W, incl. Zubehör 74-tlg., Koffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1379581
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381812580
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Makita Schlagbohrmaschine HP1631KX3
710 W, 16 mm
Handliche Schlagbohrmaschine mit Schnellspannbohrfutter
Schlagbohrmaschine mit 710 W und zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen bis 16 mm in Mauerwerk und Ziegel.
Das Schnellspannbohrfutter erleichtert den Werkzeugwechsel, der drehbare Seitengriff ermöglicht präzise Führung und sicheren Halt.
Das vielfältige Zubehör ist beim HP1631KX3 direkt im Transportkoffer integriert.
So haben Sie immer Zugriff auf die vielen Zubehörteile.
Neben allen gängigen Bits sind diverse Bohrer für viele verschiedene Anwendungsgebiete im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Koffer
max. Schlagzahl:
48000
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Gewicht:
1,9 kg
Höhe:
204 mm
Breite:
75 mm
Länge:
296 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
3200 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2 m
Leistungsaufnahme:
710 W
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 112,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,61*
€ 112,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,27*
€ 113,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,69*
€ 114,09*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,80*
€ 118,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.