Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 14.0 / EU 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 14.0 / EU 50
Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 14.0 / EU 50
Haix Einlage Soft - schwarz-gelb Gr. UK 14.0 / EU 50
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664166
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901450
EAN/GTIN:
     4044465265051
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür, dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAIX
Größe:
50
Farbe:
schwarz / gelb
Größe UK:
14.0
Hersteller-Nr.:
901450
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: haix einlegesohle, einlegesohle, einlegesohle gr. 50, Haix, Einlage, Soft, -, schwarz-gelb, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.