| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1672054 Herst.-Nr.: 4317784968096 EAN/GTIN: 4317784968096 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Big, gemischt • Zähhart • Für den universellen Einsatz Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: 1 Bit-Halter mit Edelstahlhülse 1 Bit-Halter mit Schnellwechselfutter 7 Bits für 6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 Bits für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5 mm 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 5 x PH 2; 2 x PH 3 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, lang, PH 1; PH 2; PH 3 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 5 x PZ 2; 2 x PZ 3 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, lang, PZ 1; PZ 2; PZ 3 19 Bits für TORX-Schrauben T 8; T 9; 3 x T 10; 3 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; T 27; T 30; T 40 3 Bits für TORX-Schrauben, lang, T 15; T 20; T 25 7 Bits für TORX BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Forum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Bit-TR-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Forum, 64-tlg., Universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,61* | € 53,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,16* | € 53,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,72* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|