Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Rollcontainer, mit Stahltop, 3/6, 610 x 460 x 790 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Rollcontainer, mit Stahltop, 3/6, 610 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Stahltop, 3/6, 610 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Stahltop, 3/6, 610 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Stahltop, 3/6, 610 x 460 x 790 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2311925
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     505310
EAN/GTIN:
     4061815514720
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Rollcontainer mit 15 mm Stahltop
  • Stabile Stahlkonstruktion mit Frontgriff
  • 1 Hängeregistraturschublade und 1 Schublade auf Teleskopführung
  • Zentralschloss mit 2 Schlüsseln
  • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
  • GS-zertifiziert
  • H x B x T: 610 x 460 x 790 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollcontainer
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe in RAL Front:
RAL 7035
Farbe Front:
lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Farbe in RAL Korpus:
RAL 7035
Anzahl Schubladen:
2
Anzahl Fachböden:
2
Hersteller:
Lüllmann
Material:
Stahl
Gewicht:
26,3 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau
Höhe:
610 mm
Tiefe:
590 mm
Breite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Lüllmann, Rollcontainer,, mit, Stahltop,, 3/6,, 610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.