Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 1 t, Umfang 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 1 t, Umfang 1 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 1 t, Umfang 1 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 1 t, Umfang 1 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 1 t, Umfang 1 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p263236
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077130162
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 0,5m
kranschlinge 0,5m
McBULL Rundschlinge nach EN 1492-1, Polyester, Doppelmantel, Tragfähigkeit 1000 kg, Kennfarbe violett, Umfangslänge 1 m, Nutzlänge 0,5 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Umfang:
1 m
Tragfähigkeit:
1000 kg
Farbe:
violett
Hersteller:
McBull
Ausführung:
Doppelmantel
Umfangslänge:
1000 mm
Tragfähigkeit (einfach direkt):
1000 kg
Kennfarbe:
violett
Norm:
EN 1492-2
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, McBull, Rundschlinge,, Doppelmantel,, 1, t,, Umfang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.