Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. M red
Artikel-Nr.:
     5417B-p358180
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223314113
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Daiber Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049

Ausführung:
  • Steppelemente mit Wattierung
  • elastische Softshelleinsätze 
  • wind- und wasserabweisend 
  • abzippbare, regulierbare Softshellkapuze
  • durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 
  • 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen 
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Netztasche innen Reflexdurck im Rückenteil elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum 
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung 
  • taillierter Schnitt
Material:
  • Oberstoff: 95% Polyester, 5% Elasthan
  • Oberstoff 2: 100% Polyamid
  • Futterstoff: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung nicht erlaubt
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN1049
Farbwerte CMYK:
C:0/M:100/Y:62/K:0
Beschreibung:
"Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reiß
Farbewerte Pantone:
199C
Zusatz:
Brusttasche Jacke Kapuze Klettversch
Features:
"Brusttasche Jacke Kapuze Klettverschluss Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Rückenpasse Lady Softshell tailliert Thermo Wind & Wasserabweisend wattiert Stepp"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
rot
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
rd
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Farbe:
red
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.