Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p374045
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248005004
EAN/GTIN:
     4045981090547
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
HAKRO Softshelljacke Alberta Damen #248

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Innenseite mit einem leichten Fleece gefüttert für angenehmes Wohlbefinden an kühlen Tagen
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel, gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
30° C
Model:
248
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,47*
€ 53,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,97*
€ 54,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 59,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 60,92*
10 Tage
504
€ 5,90*
ab € 48,70*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 45,13*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 49,85*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 49,86*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 45,18*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 49,87*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 49,77*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 40,73*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 45,19*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,20*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 49,63*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 49,72*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 40,60*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 40,82*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 40,62*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 40,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.