Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. 2XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p374296
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     853002008
EAN/GTIN:
     4045981033384
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
HAKRO Active-Jacke Boston #853

  • Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
  • Funktionelle, aufwendig gearbeitete 3-in-1-Doppeljacke mit getapten Nähten für maximale, zuverlässige Wasserdichtigkeit und separat tragbarer, wärmender Fleece-Innenjacke
  • Die TRIACTIVE®-PRO -Technologie sorgt zusätzlich für hohe Atmungsaktivität
  • Eine abnehmbare Kapuze mit Schild ist im Kragen verstaut
  • Eine Innentasche, zwei praktische Reißverschluss-Außentaschen und Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzpatte
  • Kapuze und Bund sind durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern individuell verstellbar
  • Die Ärmelbündchen lassen sich mit einem verstellbaren Klettband stufenlos regulieren
  • Die Fleece-Innenjacke hat zwei seitliche Einschubtaschen, gefütterte Ärmel und ist am Bund ebenfalls durch einen Tunnelkordelzug verstellbar

Ihr besonderer Vorteil:
  • Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Jacke
  • Alle Reißverschlüsse von YKK ®
  • Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort
Eigenschaften:
  • Außenjacke: Gewebe aus 100 % Polyester
  • Innenjacke: Microfleece aus 100 % Polyester
  • Wassersäule: 8.000 mm
  • Atmungsaktivität: 8.000 g/m² / 24 h
  • Ausrüstung: Anti-Pilling
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
30° C
Model:
853
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
02
Material:
100% Polyester
Farbe:
rot
Größe:
2XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,43*
€ 102,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,19*
€ 104,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 104,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,64*
€ 110,96*
10 Tage
19
€ 5,90*
ab € 89,88*
€ 112,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0853002009
ab € 86,99*
Ähnlich
Hakro
0853002006
ab € 78,54*
Ähnlich
Hakro
0853002005
ab € 79,10*
Ähnlich
Hakro
0853002004
ab € 79,15*
Ähnlich
Hakro
0853002007
ab € 78,99*
Ähnlich
Hakro
0853002003
ab € 78,77*
Ähnlich
Hakro
0853005008
ab € 78,59*
Ähnlich
Hakro
0853005009
ab € 86,44*
Ähnlich
Hakro
0853005006
ab € 79,02*
Ähnlich
Hakro
0853005005
ab € 79,21*
Ähnlich
Hakro
0853005004
ab € 78,65*
Ähnlich
Hakro
0853005007
ab € 78,67*
Ähnlich
Hakro
0853005003
ab € 78,61*
Ähnlich
Hakro
0853034008
ab € 79,22*
Ähnlich
Hakro
0853034009
ab € 86,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.