Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Blazer 1424-2820 Gr. 80 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Blazer 1424-2820 Gr. 80 schwarz
GREIFF Damen Blazer 1424-2820 Gr. 80 schwarz
GREIFF Damen Blazer 1424-2820 Gr. 80 schwarz
GREIFF Damen Blazer 1424-2820 Gr. 80 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4006908
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1424-2820-10
EAN/GTIN:
     4035386082094
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
GREIFF Damen Blazer 1424-2820

Ausführung:
  • Material Oberstoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • 2-Knopf, Spitzfacon
  • 2 Pattentaschen, 1 Reißverschluss-Innentasche
  • AMF-Handstich
  • Rückenschlitz
  • Halbgefüttert
  • Rückenlänge 60 cm | Gr. 38
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht Bleichen 
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
80
Weitere Suchbegriffe: GREIFF, Damen, 1424-2820, Gr., 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.