| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010499 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539061312 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Ausführung: - Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Innenseite angeraut
- Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
- Paspel an Schulter-Vorderteil
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | M | Farbe: | brown/stone | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gewicht: | 290 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacken, James, &, Nicholson, Herren, JN870 |
| | |
| |