Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870 Gr. 3XL navy/turquoise
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010533
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539062333
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Sweat-Jacke Herren JN870

Ausführung:
  • Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Innenseite angeraut
  • Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
  • Paspel an Schulter-Vorderteil
  • Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
Material:

Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester

Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
3XL
Farbe:
navy/turquoise
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, James, &, Nicholson, Herren, JN870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.