Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819 Gr. 4XL black/neon-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148473
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223749861
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819

Softshelljacke im attraktiven Materialmix

Ausführung:
  • Pflegeleichtes 2-Lagen Softshellmaterial kombiniert mit gesteppen Einsätzen im Vorder- und Rückenteil
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISHECO
  • Wärmende DuPontSorona Wattierung
  • Stehkragen
  • Durchgehend unterlegter 2-Wege Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
  • Weitenregulierung am Saum
  • Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss
  • Reflexelemente (keine Schutzfunktion, keine PSA) an Vorder- und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Reißverschlüsse: YKK
  • leicht tailliert
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester (recycelt)
Oberstoff 2: 100% Polyester (recycelt)
Futterstoff: 100% Polyester (recycelt)
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
black/neon-yellow
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.