| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4148702 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223749601 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Damen JN1819
Softshelljacke im attraktiven Materialmix
Ausführung: - Pflegeleichtes 2-Lagen Softshellmaterial kombiniert mit gesteppen Einsätzen im Vorder- und Rückenteil
- Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISHECO
- Wärmende DuPontSorona Wattierung
- Stehkragen
- Durchgehend unterlegter 2-Wege Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
- Weitenregulierung am Saum
- Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss
- Reflexelemente (keine Schutzfunktion, keine PSA) an Vorder- und Rückenteil
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Reißverschlüsse: YKK
- leicht tailliert
Material: Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester (recycelt) Oberstoff 2: 100% Polyester (recycelt) Futterstoff: 100% Polyester (recycelt) Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | XS | Farbe: | black/neon-yellow | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 280 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, damen jacken schwarz, damen jacke, James, &, Nicholson, Materialmix, Damen |
| | |
| |