| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4156514 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150442898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 1/4" Umschaltknarre mit schwenkbarem Kopf und Schnelllöseknopf
- 11 Sechskant-Einsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- Standards: ISO 1174 und DIN 3120
- 1/4" Umschaltknarre mit schwenkbarem Kopf
- 1/4" Verlängerung 75 mm
- 1/4" Verlängerung 150 mm
- 1/4" Steckgriff
- 1/4"d x 1/4"h Kupplung
- 1/4" magnetischer Bithalter mit Schnellauswurf
- 3/8"d x 1/4"h Kupplung
- 1/4" Bitadapter
- 1/4" Bits Schlitz: 4, 5.5, 6.5 mm
- 1/4" Pozidriv Bits: PZ1, PZ2, PZ3
- 1/4" Phillips Bits: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- 1/4" TORX Bits: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" HEX Bits: H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1/4" lange Pozidriv Bits: PZ1, 2x PZ2
- 1/4" lange Phillips bits: PH1, 2xPH2
- 14" lange TORX Bits: T10, T15, T20, 2xT25, 2xT27, 2XT30
- 1/4" lange HEX Bits: H3, H4, H5, H6 mm
- Ausführung: Matt
- Hochleistungsschnellstahl
- Mit Dynamic Drive Profil für weniger Verschleiß und passgenauem Halt
- Knopf für Schnellauswurf der Einsätze
- Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 70 | Gesamtlänge: | 280 | Breite: | 160 | Gewicht: | 1980 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten belzer 1/4", pinzettensatz, einhand-knarrensatz 1/4", Bahco, Satz, 1/4"-Steckschlüsseleinsätze,, metrisch,, Sechskantprofil,, Vierkantantrieb, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 99,19* | € 126,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 97,27* | € 126,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|