Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Möbelsysteme Schrank mit Sichtfenster 8930-055 / 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Möbelsysteme Schrank mit Sichtfenster 8930-055 / 7035
C+P Möbelsysteme Schrank mit Sichtfenster 8930-055 / 7035
C+P Möbelsysteme Schrank mit Sichtfenster 8930-055 / 7035
C+P Möbelsysteme Schrank mit Sichtfenster 8930-055 / 7035
Artikel-Nr.:
     5417B-p4362200
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-055 / 7035
EAN/GTIN:
     4053569729925
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- und Materialschrank, mit 4 verstellbaren Einlegeböden • Langlebige Stahlblechkonstruktion • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas • Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel • Griffe: Ergo-Lock-Griff • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Fachböden: 4, im 15-mm-Raster höhenverstellbar, verzinkt • Ordnerhöhe (OH): 5
Weitere Informationen:
Tragkraft Fachboden:
70
Farbe in RAL Korpus:
RAL 7035
Farbe Türen:
lichtgrau
Farbe Korpus:
lichtgrau
Grundpreis:
Nein
Anzahl Fachböden:
4
Außenmaße:
1200 x 400 x 1950
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Farbe:
lichtgrau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe in RAL Türen:
RAL 7035
Traglast Einlegeboden:
70 kg
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
1200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 679,08*
€ 780,94*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,70*
€ 844,00*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,90*
€ 880,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,95*
€ 956,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,94*
€ 929,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,68*
€ 924,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,18*
€ 903,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,74*
€ 870,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,08*
€ 808,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.