| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p512286 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729018188 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutzhose Buffalo
Ausführung:
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Schenkeltaschen
- Werkzeugfach
- Stiftefach und Zollstocktasche
- Handytasche
- Tasche für Geldbeutel mit Reißverschluss
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- Reflexstreifen 3M Scotchlite™ von 70mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
- Max. 50 Wäschen
Material: 60% Polyester/40% Baumwolle 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | orange | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | orange/dunkelblau | Größe: | 66 | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,60* | € 55,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,83* | € 55,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,07* | € 55,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|