| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5371876 Herst.-Nr.: 20110800002555 EAN/GTIN: 4251765300560 |
| |
|
| | |
| Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2011. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Serie: | 500 | Gewicht: | 25 kg | Behältervolumen: | 500 l | Höhe: | 150 mm | Breite: | 650 mm | Länge: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 148,68* | € 180,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,89* | € 180,92* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,55* | € 190,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,19* | € 190,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,49* | € 191,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|