| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5372690 Herst.-Nr.: 20850200002000 EAN/GTIN: 4251765309198 |
| |
|
| | |
| Ein unentbehrliches Hilfsmittel für vielfältigste Aufgaben: Der doppelarmige Stapler-Aufsatz mit Wirbel-Lasthaken sorgt für eine mittige Traglast- Verteilung auf zwei Staplergabeln. Die Fixierung an den Staplergabeln erfolgt über zwei seitlich liegende Flügelschrauben. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) In zwei Ausführungen für unterschiedliche Traglast Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten Weitere Informationen: | | Hakentyp: | Wirbel-Lasthaken | Tragfähigkeit: | 5000 | Höhe: | 150 | Breite: | 190 | Farbe: | blank | Länge: | 890 | Material: | Stahl | Gewicht: | 45 | Oberfläche: | verzinkt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Zinkenabstand: | 300 | Zinkenquerschnitt: | 200 x 80 mm | zul. Gesamtgewicht:: | 5050 kg | Ausführung: | für Stapler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasthaken Stapler, Stapler-Haken, Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, gabelzinken, Eichinger, Stapler-Aufsatz, (über, zwei, Gabelzinken), |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,27* | € 595,09* | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 541,78* | € 597,04* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 549,27* | € 607,18* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,67* | € 615,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,45* | € 621,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|