Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Wetterjacke
>
Artikel
HAKRO Damen Regenjacke Colorado rot, M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5678228
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0262002005
EAN/GTIN:
4045981135606
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Leichte, funktionelle Regenjacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Obermaterial sowie getapten Nähten, klimaregulierendem Netz-Innenfutter, angenehm weichem Fleece an der Krageninnenseite, einer im Kragen integrierbaren und weitenverstellbaren Kapuze, verschließbarer Brustinnentasche, hochwertigem Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzpatte und Seitentaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Der Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil ist mit einem Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit. Hergestellt aus strapazierfähigem, wasser- und winddichtem, atmungsaktivem Obermaterial aus 2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke. • Material: TRIACTIVE® PRO, 2-Lagen-Laminat aus feinem Gewebe aus 100 % Polyester und Netz-Innenfutter aus 100 % Polyester • Gewicht: 110 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule: 3.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
... >
Regenbekleidung
>
Regenjacken
>
HAKRO Damen Regenjacke Colorado
Weitere Suchbegriffe:
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
regenjacke hakro m
,
regenjacke
,
regenjacke m
,
HAKRO
,
Damen
,
Colorado
,
rot,
,
M
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,90*
€ 43,55*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,62*
€ 43,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,14*
€ 43,87*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 47,24*
Lager 79DAC
10 Tage
176
€ 5,90*
ab € 36,23*
€ 47,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
26201/2XL, 0262001008, Damen-Regenjacke Colorado Größe 2XL, weiß Regular Fit TRI
Hakro
0262001008
ab € 31,67*
Ähnlich
26201/3XL, 0262001009, Damen-Regenjacke Colorado Größe 3XL, weiß Regular Fit TRI
Hakro
0262001009
ab € 35,26*
Ähnlich
26201/L, 0262001006, Damen-Regenjacke Colorado Größe L, weiß Regular Fit TRIACTI
Hakro
0262001006
ab € 31,70*
Ähnlich
26201/M, 0262001005, Damen-Regenjacke Colorado Größe M, weiß Regular Fit TRIACTI
Hakro
0262001005
ab € 31,57*
Ähnlich
26201/S, 0262001004, Damen-Regenjacke Colorado Größe S, weiß Regular Fit TRIACTI
Hakro
0262001004
ab € 31,58*
Ähnlich
26201/XL, 0262001007, Damen-Regenjacke Colorado Größe XL, weiß Regular Fit TRIAC
Hakro
0262001007
ab € 31,53*
Ähnlich
26201/XS, 0262001003, Damen-Regenjacke Colorado Größe XS, weiß Regular Fit TRIA
Hakro
0262001003
ab € 31,57*
Ähnlich
26202/2XL, 0262002008, Damen-Regenjacke Colorado Größe 2XL, rot Regular Fit TRIA
Hakro
0262002008
ab € 31,71*
Ähnlich
26202/3XL, 0262002009, Damen-Regenjacke Colorado Größe 3XL, rot Regular Fit TRIA
Hakro
0262002009
ab € 35,52*
Ähnlich
26202/L, 0262002006, Damen-Regenjacke Colorado Größe L, rot Regular Fit TRIACTIV
Hakro
0262002006
ab € 31,53*
Ähnlich
26202/S, 0262002004, Damen-Regenjacke Colorado Größe S, rot Regular Fit TRIACTIV
Hakro
0262002004
ab € 31,48*
Ähnlich
26202/XL, 0262002007, Damen-Regenjacke Colorado Größe XL, rot Regular Fit TRIACT
Hakro
0262002007
ab € 31,52*
Ähnlich
26202/XS, 0262002003, Damen-Regenjacke Colorado Größe XS, rot Regular Fit TRIAC
Hakro
0262002003
ab € 31,48*
Ähnlich
26205/2XL, 0262005008, Damen-Regenjacke Colorado Größe 2XL, schwarz Regular Fit
Hakro
0262005008
ab € 31,63*
Ähnlich
26205/3XL, 0262005009, Damen-Regenjacke Colorado Größe 3XL, schwarz Regular Fit
Hakro
0262005009
ab € 35,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen