| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5685619 Herst.-Nr.: 1786 555 81 XL EAN/GTIN: 4010365992854 |
| |
|
| | |
| BP Thermoweste
Ausführung: - strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
- Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
- Wattiert mit Thermo-Steppfutter
- Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss
- Brust- und Seitentaschen, Innentasche
- seitliche Stretcheinsätze, verlängerte Rückenpartie
- Reflexpaspel
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 295 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | BP | Größe: | XL | Farbe: | rot/schwarz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 750 g | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, BP, Strapazierfähige, 1786, Gr., XL |
| | |
| |