Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzhose 2010-845 Gr. 48s warnorange/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzhose 2010-845 Gr. 48s warnorange/dunkelblau
BP Warnschutzhose 2010-845 Gr. 48s warnorange/dunkelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5687072
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2010 845 8510 48s
EAN/GTIN:
     4055301017840
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Warnschutzhose 2010-845

  • Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
  • Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
  • je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
  • je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
orange
Größe:
48s
Farbe:
warnorange/dunkelblau
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
740 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,11*
€ 86,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 87,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 89,19*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,11*
€ 98,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.