Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 48-kurz königsblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 48-kurz königsblau/schwarz
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 48-kurz königsblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5688958
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2400 820 1332 48s
EAN/GTIN:
     4010365939279
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Arbeitsbundhose 2400-820

  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche
  • beide mit Patte verschließbar
  • 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche
  • 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Gewicht:
876 g
Internetfarbe:
blau
Farbe:
königsblau/schwarz
Länge:
kurz
Material:
35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Sonstige Fasern
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshosen jeans, berufshose bp, berufshose, BP, Arbeitsbundhose, 2400-820, Gr., 48-kurz, königsblau/schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 118,26*
€ 148,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 149,10*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 158,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.