| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5842604 Herst.-Nr.: 4035386531028 EAN/GTIN: 4035386531028 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen-Hose RF 5319-8000
- 5-Pocket-Schnitt
- Gummibund hinten
- Fußweite 36 cm | Gr. 38
- Schrittlänge 82 cm | Gr. 38
Material: Gewebe: 65% Polyester 35% Baumwolle, 210 g/m²
GRÖSSEN: 32 - 52 Weitere Informationen: | | Form: | Regular Fit | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Farbcode: | 15 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 52 | Farbe: | lichtgrau | Material: | Gewebe: 65% Polyester 35% Baumwolle, 210 g/m² | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, anzughose damen, anzughose, damenhose grau, Greiff, RF, 5319-8000-15, Gr., 52 |
| | |
| |