Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Wetterschutzjacke 6001 Gr. 6XL grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 6001 Gr. 6XL grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p6008497
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10025644-6001-6045-6XL
EAN/GTIN:
     4066159001363
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 6001

  • High-End Wetterschutzjacke mit Venturi Membran – robust, wasserdicht und höchst atmungsaktiv.
  • Dank 20.000 mm Wassersäule, verklebten Nähten und verstellbarer Armbündchen hält die 2-Lagen Jacke absolut trocken.
  • Extreme Atmungsaktivität, 4-Wege-Stretch und zweifach verstellbare Kapuze ermöglichen optimalen Tragekomfort.
  • Mit Wärmeschicht „Einheizer“ erweiterbar.
Weitere Informationen:
Material:
88% Nylon 12% Elasthan
Ausführung:
Arbeitsjacken
Wassersäule:
20.000 mm
Internetfarbe:
grün
Größe:
6XL
Farbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenschutzjacke oliv, regenjacke, Schöffel, PRO, 6001, Gr., 6XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.