| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6008498 Herst.-Nr.: 10025644-6001-6045-L EAN/GTIN: 4066159001301 |
| |
|
| | |
| Schöffel PRO Wetterschutzjacke 6001
- High-End Wetterschutzjacke mit Venturi Membran – robust, wasserdicht und höchst atmungsaktiv.
- Dank 20.000 mm Wassersäule, verklebten Nähten und verstellbarer Armbündchen hält die 2-Lagen Jacke absolut trocken.
- Extreme Atmungsaktivität, 4-Wege-Stretch und zweifach verstellbare Kapuze ermöglichen optimalen Tragekomfort.
- Mit Wärmeschicht „Einheizer“ erweiterbar.
Weitere Informationen: | | Material: | 88% Nylon 12% Elasthan | Ausführung: | Arbeitsjacken | Wassersäule: | 20.000 mm | Internetfarbe: | grün | Größe: | L | Farbe: | grün | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenschutzjacke oliv, regenjacke, Schöffel, PRO, 6001, Gr., L |
| | |
| |