Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder lösbar Click Ties 3,8 x 240 mm, SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder lösbar Click Ties 3,8 x 240 mm, SapiSelco
Hesse Kabelbinder lösbar Click Ties 3,8 x 240 mm, SapiSelco
Hesse Kabelbinder lösbar Click Ties 3,8 x 240 mm, SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-p660904
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     8014748306142
EAN/GTIN:
     8014748306142
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder aus Polyethylen, lösbar, rot Aus Polyethylen. Weitgehend chemikalienbeständig. Für die Industrie und Automobilbranche. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. UV- und witterungsbeständig. Verschlussmechanismus zum bequemen Lösen und Wiederverwenden. Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C. Im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Breite:
3,8
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyethylen
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
SB-Verpackt:
Ja
Länge:
2400
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder rot pe, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder rot, Polyethylen,, lösbar,, rot, WG, Kabelverlegung/-binder
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
307
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,95*
3 Tage
307
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,60*
€ 6,13*
7 Tage
306
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,15*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 4,35* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
CLT.10.2119R
ab € 5,78*
Ähnlich
Sapiselco
CLT.10.2149R
ab € 23,77*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.14.425R
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.