Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M6 HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M6 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M6 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M6 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M6 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M6 HSSE
Artikel-Nr.:
     5417B-p668869
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921275
EAN/GTIN:
     4317784921275
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Forum Sackloch-Maschinengewindebohrer links, blank Metrisches ISO-Links-Gewinde DIN 13, Form C (2-3 Gang). Linksspirale 40°. Toleranz ISO 2 6H. 2 x D Sackloch.
Weitere Informationen:
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–10 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–15 m/min
Spiralwinkel:
40°
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Lochart:
Sackloch
Schneidrichtung:
links
Vierkant:
4,9
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde:
M6
Anschnitt:
2–3 Gang
Ohne Kühlung:
Ja mm
Bohrtiefe:
2 x d mm
Schnittwert INOX:
5–8 m/min
Luft:
bedingt geeignet
Kernlochdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Werkstoff:
HSSE
Steigung:
1
Nenndurchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 371 C
Weitere Suchbegriffe: links gewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, links,, Former, Hand-, Maschinengewindebohrer, +
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 13,71*
9 Tage
87
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,76*
€ 9,80*
ab € 10,13*
€ 14,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.