Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 56 schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 56 schwarz/grün
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 56 schwarz/grün
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 56 schwarz/grün
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 56 schwarz/grün
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 56 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p888632
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784766067
EAN/GTIN:
     4317784766067
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24

Ausführung:
  • elastische Bundverarbeitung 
  • elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit 
  • viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett 
  • Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben 
  • teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen 
  • reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 
  • waschbar bei 60 °C
 
Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
  • Gewicht ca 245 g/m² 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Marke:
FORTIS
Pflegeanleitung:
bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Fortis
Form:
lang
Gewicht:
245 g/m² g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
56 EU
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, fortis arbeitshose, Fortis-Herren Bundhose Gr. 56 schwarz/grün
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 6,90*
ab € 36,64*
€ 48,76*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,79*
€ 48,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,82*
€ 56,87*
6 Tage
60
€ 4,95*
ab € 43,05*
€ 56,92*
1 Tag
60
€ 7,90*
ab € 48,21*
€ 62,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.