Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p889151 Herst.-Nr.: 7312550071939 EAN/GTIN: 7312550071939 |
| | |
|
| | |
| Honeywell Gehörschutzstöpsel BILSOM303S 200 Paar
Eigenschaften: - Konisch geformter Gehörschutzstöpsel
- Hoher Tragekomfort
- Gute Sichtbarkeit durch Signalfarbton mit aufgedrucktem Streifen
- Fester Sitz durch patentierten Polyurethan-Schaum
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus
- Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert die Hygiene
- Abgerundetes Design erleichtert das Formen und Einsetzen
- Ideal für Umgebungen mit mittlerer und hoher Lärmbelastung
- Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), T = 29 dB(A)
- Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
- Farbe: gelb-weiß
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | gelb | SNR-Wert: | 33 dB | Art: | Gehörschutzstöpsel | Größe: | S (klein) | Hersteller: | Honeywell | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 30,83* | € 40,98* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,42* | € 41,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,71* | € 41,70* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Box | € 5,99* | ab € 32,37* | € 42,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,41* | € 43,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,15415* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|