Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beck Kegelsenker, ungleich geteilt, TiAlN11,50 mm 90G HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beck Kegelsenker, ungleich geteilt, TiAlN11,50 mm 90G HSS
Beck Kegelsenker, ungleich geteilt, TiAlN11,50 mm 90G HSS
Beck Kegelsenker, ungleich geteilt, TiAlN11,50 mm 90G HSS
Artikel-Nr.:
     5417B-p949584
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     4053569724050
EAN/GTIN:
     4053569724050
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegelsenker, 90°, ungleich geteilt

Bohren

• DIN 335 C • HSS • 3 Schneiden mit stark ungleicher Teilung zur Vermeidung von Rattermarken oder unrunden Senkungen • Spitzenwinkel 90° • Axial und radial hinterschliffen • Versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe • Gerade Spannuten • Schaft zylindrisch • Mit Spezialbeschichtung • Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung • Zur Fertigung exakter 90° Senkungen • Extrem Vibrationshemmend • Auch für die handbetriebene Anwendung geeignet • Schafttoleranz h9

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56 mm
Norm:
DIN 335 C
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kleinster-Ø:
2,8 mm
Schneidenzahl:
3
Min. Durchmesser:
2,8
Schaft-Ø:
8 mm
Senkwinkel:
90°
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
11,5
Nenn-Ø:
11,5 mm
Hersteller:
Beck
Weitere Suchbegriffe: din 335, Beck, Kegelsenker,, ungleich, geteilt,, TiAlN11,50, mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,38*
€ 23,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 23,89*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 24,84*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 18,06*
€ 25,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,54*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.