Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. M pacific
Artikel-Nr.:
     5417B-p959450
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223169935
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 

Ausführung:

Komfort-T-Shirt aus strapazierfähigem Single-Jersey
  • Material: Oberstoff: 100% Baumwolle / 180 g/m²
  • gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape, ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\40782\master.jpg
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Gewicht SKU (gr.):
180
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Bildverweis:
art\7180\detail_2299.jpg art\7180\detail_7266.jpg art\7180\detail_768.jpg art\7180\detail_9206.jpg artfarbe\40782\detail_7929.jpg artfarbe\40782\detail_7930.jpg artfarbe\40782\detail_7931.jpg artfarbe\40782\master.jpg
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Farbkürzel:
pac
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
180
Herkunftsland:
Bangladesh
Saison:
Sommer
Artikel:
JN002
Hersteller:
James & Nicholson
Farbwerte CMYK:
C:55/M:0/Y:9/K: 0
Farbewerte Pantone:
637C
Größe:
M
Features:
Baumwolle Kurzarm ohne Seitennaht Rundhals Übergrößen ab 4XL
Farbe:
pacific
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Gewicht:
180 g/m²
Marke:
James & Nicholson
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Damen/Herren, Komfort, T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.